IND ER11 TOOL ADAPTER ER 11 Shrink Collet Adapter for Induction Heating Device

Réf.: L24000 398
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
    Référence article L24000 398
    EAN / GTIN 7291075347104
    Réf. fabricant 4510354

    Description

    Description:

    Accessoires pour pinces, Diamètre corps (BD) 33.2 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 33.2 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.9 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 75.7 mm
    • Longueur attachement (LS) 24 mm