PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 394
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 394
    EAN / GTIN 7291075137637
    Réf. fabricant 4504764

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 19.99 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8, Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 19.99 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
    • Longueur corps (LB) 35 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
    • Taille du corps (SS) 50