PS CAT40 15 5/8 JIS O B CAT Pull Stud JIS Retention Knob

Réf.: L24000 391
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 391
EAN / GTIN 7291075388244
Réf. fabricant 4503377

Description

Description:

Tirette de préhension ,Diamètre corps (BD) 0.748″ ,Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.748″
  • Demi angle du cône (BHTA): 75 Degrees
  • Longueur corps (LB): 0.793″
  • Longueur corps 2 (LB_2): 1.029″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 5/8-11
  • Longueur hors tout (OAL): 1.889″

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop