PS CAT50 45 1 ANSI Goujon de traction CAT Boutons de rétention ANSI

Réf.: L24000 379
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 379
EAN / GTIN 7291075156218
Réf. fabricant 4503118

Description

Description:

Tirette de préhension ,Diamètre corps (BD) 0.82″ ,Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8 ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.82″
  • Demi angle du cône (BHTA): 45 Degrees
  • Longueur corps (LB): 0.703″
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 1-8
  • Longueur hors tout (OAL): 2.3″
  • Taille du corps (SS): 50