PS CAT50 45 1 ANSI B Goujon de traction CAT boutons de rétention ANSI

Réf.: L24000 367
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 367
    EAN / GTIN 7291075156232
    Réf. fabricant 4517130

    Description

    Description:

    Tirette de préhension ,Diamètre corps (BD) 0.82″ ,Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8 ,Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.82″
    • Demi angle du cône (BHTA): 45 Degrees
    • Longueur corps (LB): 0.703″
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS): 1-8
    • Longueur hors tout (OAL): 2.3″
    • Taille du corps (SS): 50