PS BT50 60 M24 MAS2B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: L24000 323
Nouveau produit
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 323
EAN / GTIN 7291075137347
Réf. fabricant 4517084

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 60 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 50