PS BT30 60 M12 MAS2 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Réf.: L24000 314
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 314
EAN / GTIN 7291075137286
Réf. fabricant 4517005

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 12.5 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 12.5 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 60 Degrees
  • Longueur corps (LB) 18 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M12
  • Longueur hors tout (OAL) 43 mm
  • Taille du corps (SS) 30