PS CAT50 45 M24ISOB Tirette de préhension CAT-MAS G-mm.

Réf.: L24000 313
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 313
EAN / GTIN 7291075166163
Réf. fabricant 4517003

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 25 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 17.95 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur hors tout (OAL) 65.5 mm
  • Taille du corps (SS) 50