PS CAT40 45 M16 MAS1 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 299
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
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24000 299
    EAN / GTIN 7291075137576
    Réf. fabricant 4503108

    Description

    Description:

    Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16, Taille du corps (SS) 40

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 13 mm
    • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
    • Longueur corps (LB) 25.27 mm
    • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
    • Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm
    • Taille du corps (SS) 40