PS CAT40 60 5/8 MAS2 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 298
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 298
EAN / GTIN 7291075137552
Réf. fabricant 4503103

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 13 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 60 Degrees
  • Longueur corps (LB) 25.15 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 5/8-11
  • Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm
  • Taille du corps (SS) 40