PS CAT50 45 1″ MAS1 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Réf.: L24000 292
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 292
EAN / GTIN 7291075137491
Réf. fabricant 4503091

Description

Description:

Tirette de préhension, Diamètre corps (BD) 21.01 mm, Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21.01 mm
  • Demi angle du cône (BHTA) 45 Degrees
  • Longueur corps (LB) 35 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) 1-8
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Taille du corps (SS) 50