SPACER STUB 32X2 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Réf.: L24000 137
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 137
EAN / GTIN 7291075409536
Réf. fabricant 3380381

Description

Description:

Partie porte-outil, Diamètre corps (BD) 47 mm, Longueur corps (LB) 2 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 47 mm
  • Longueur corps (LB) 2 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier