CA90 1928-R-PM15-B Adjustable Cartridge for SDN and FDN-CAPM15 Slotting Cutters

Réf.: L24000 124
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24000 124
EAN / GTIN 7291075331950
Réf. fabricant 3105973

Description

Description:

Cartouches, Sens (HAND) Right Hand

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur de fraise (ap max) 25.6 mm
  • Hauteur de fraise (ap min) 18.9 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier