A-MULNL 20-4MW Verrouillage MULTI-COTES, barres d'alésage pour plaquettes losanges, trigones et carrées à 80° négatif

Réf.: L23990 984
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-WEDGE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 984
EAN / GTIN 7291075185379
Réf. fabricant 3602321

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.496″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.142″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.496″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.73″
  • Hauteur attachement (H): 1.142″

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier