E-SIR 0625-16 HEAD Interchangeable Threading Heads for Carbide Bars

Réf.: L23990 875
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARTHREAD

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 875
EAN / GTIN 7291075178364
Réf. fabricant 3602224

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 1.17″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur tête (LH): 1.17″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Hauteur attachement (H): 0.59″

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier