CF5 A-SVXCR-43100-22 Barres d’alésage pour plaquettes VCGT 2205 avec interface CLICKFIT CF5, pour l’usinage des jantes en aluminium

Réf.: L23990 617
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CLICKFIT
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 617
EAN / GTIN 7291075275520
Réf. fabricant 3602901

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 62 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 43 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 75 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier