NQCH12-SWLNL-04S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided Trigon Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: L23990 395
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série miniPturn
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 395
EAN / GTIN 7291075479911
Réf. fabricant 3397184

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNGP.. 0403
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 11 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 1 Degrees

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier