S25T MULNR-12MW MULTI-WEDGE Lock Boring Bars Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Réf.: L23990 291
Nouveau produit
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
Série MULTI-WEDGE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 291
EAN / GTIN 7291075185386
Réf. fabricant 3602040

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 45 mm
  • Hauteur attachement (H) 23 mm