VDI60 AV-D60-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1855
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1855
EAN / GTIN 7291075426724
Réf. fabricant 4728850

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 102 mm
  • Longueur corps (LB) 172 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 180 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 60 mm
  • Diamètre collerette (DF) 123 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 296 mm
  • Longueur attachement (LS) 94 mm