VDI50 AV-D16-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1811
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1811
EAN / GTIN 7291075426625
Réf. fabricant 4728840

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 81 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 85 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 98 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 181 mm
  • Longueur attachement (LS) 78 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier