VDI40 AV-D40-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1803
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1803
EAN / GTIN 7291075426618
Réf. fabricant 4728839

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 73 mm
  • Longueur corps (LB) 152 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 150 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Diamètre collerette (DF) 83 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 237 mm
  • Longueur attachement (LS) 63 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop