VDI40 AV-D20-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1799
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1799
EAN / GTIN 7291075426588
Réf. fabricant 4728836

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 54 mm
  • Longueur corps (LB) 74 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Diamètre collerette (DF) 83 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 65 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 159 mm
  • Longueur attachement (LS) 63 mm