A-PCLXL 16-3X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: L23990 1491
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1491
EAN / GTIN 7291075392074
Réf. fabricant 3346716

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Hauteur attachement (H) 0.92″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.64″
  • Longueur tête (LH): 1.57″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 8 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.92″

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier