VDI30 AV-D16-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Réf.: L23990 1480
Nouveau produit
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1480
EAN / GTIN 7291075426540
Réf. fabricant 4728722

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 66 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 70 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 30 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 68 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 56 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 143 mm
  • Longueur attachement (LS) 55 mm