Y-SDJCR 1212K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: L23990 1411
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOYSWISS
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23990 1411
Copier
EAN / GTIN 7291075479607
Copier
Réf. fabricant 3396234
Copier

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 11T3..
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

De la même série "NEOYSWISS" Afficher tout