Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 77 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 77 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
- Longueur hors tout (OAL) 45 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees