HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 75
EAN / GTIN 7291075217971
Réf. fabricant 3104699

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 2.756″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.756″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier