S M08-L128-C16 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 561
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
Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 561
EAN / GTIN 7291075111569
Réf. fabricant 3110657

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08, Longueur hors tout (OAL) 128 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 80 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop