S M08-L170-C20 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 548
Nouveau produit
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
Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 548
EAN / GTIN 7291075111521
Réf. fabricant 3110645

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 66.8 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M08
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout