S890 SSB D125-20-40-L13 Fraise disque 2 tailles accueillant des plaquettes HELIDO S890 SNMU

Réf.: L23980 543
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 543
EAN / GTIN 7291075314823
Réf. fabricant 3106273

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 33 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 14
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout