CAB M06M08 Adaptateurs.

Réf.: L23980 541
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
Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 541
EAN / GTIN 7291075111477
Réf. fabricant 3110644

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M06, Longueur hors tout (OAL) 24.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.7 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 17.5 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M06
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 24.8 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop