ETS D32-14-W32-10 T-Slot Endmills

Réf.: L23980 54
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 54
EAN / GTIN 7291075053746
Réf. fabricant 3100521

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 84 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 1
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 40 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout