E45 D16-W25 Fraises en bout à chanfreiner, 45°.

Réf.: L23980 35
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 35
EAN / GTIN 7291075046328
Réf. fabricant 3110605

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.7 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
  • Longueur tête (LH) 1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 1603
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout