Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 37.15 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 35 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 6
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TR6 TNCU 100425
- Longueur hors tout (OAL) 37.15 mm