F45NM D6.0-15-2.00-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806. Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: L23980 3121
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3121
EAN / GTIN 7291075180121
Réf. fabricant 3105050

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Nombre de dents (CICT): 15
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.49″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 15
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44.3 Degrees

De la même série "16MILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier