FDN CM-D125-12-32-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Réf.: L23980 3076
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3076
EAN / GTIN 7291075117332
Réf. fabricant 3101320

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35.3 mm, Diamètre coupant (DC) 113.6 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 113.6 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Longueur utile (LU) 32 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout