S M16-L9.00-C1.25 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 3033
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
Série FLEXFIT

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3033
EAN / GTIN 7291075111750
Réf. fabricant 3181007

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M16 ,Longueur hors tout (OAL) 9″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.142″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1.97″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M16
  • Longueur hors tout (OAL): 9″

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop