SDN D250-1723-60-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: L23980 3030
Nouveau produit
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3030
EAN / GTIN 7291075327199
Réf. fabricant 3106873

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 78 mm, Diamètre coupant (DC) 251 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 78 mm
  • Diamètre coupant (DC) 251 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout