SSB D160-16-40-L12 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 3018
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 3018
EAN / GTIN 7291075096293
Réf. fabricant 3100984

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 51.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11
  • Longueur utile (LU) 16 mm

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout