Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
Caractéristique(s):
- Arbor Style B
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm
- Diamètre coupant (DC) 160 mm
- Nombre de dents (CICT) 12
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
- Longueur hors tout (OAL) 50 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
- Longueur utile (LU) 16 mm