Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 69 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm
- Diamètre coupant (DC) 200 mm
- Nombre de dents (CICT) 14
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
- Nombre de dents (NOF) 14
- Diamètre moyeu (DHUB) 69 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
- Longueur hors tout (OAL) 26 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7