Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 24 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 24 mm
- Diamètre coupant (DC) 100 mm
- Nombre de dents (CICT) 14
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
- Nombre de dents (NOF) 14
- Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 14 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7