FFT3 EFMD.38-2-3.0C.38-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: L23980 2951
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MICRO3FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2951
EAN / GTIN 7291075392630
Réf. fabricant 3343675

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/8″
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0236″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 7.5 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 4.5 lbfxin

De la même série "MICRO3FEED" Afficher tout