SDN D200-0810-50-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2795
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2795
EAN / GTIN 7291075182545
Réf. fabricant 3103668

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 63 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier