Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 102.5 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 14
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) CA-SPM-75RM
- Longueur hors tout (OAL) 56 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees