S M12-L3.5-W1.00 Queue avec système de fixation FLEXFIT.

Réf.: L23980 2754
Nouveau produit
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
Série FLEXFIT

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2754
EAN / GTIN 7291075111699
Réf. fabricant 3110679

Description

Description:

Queues carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M12 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.827″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1.18″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): M12
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout