FDN D3.0-0.39-06-XN09 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 2736
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
    Série HELISLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2736
    EAN / GTIN 7291075440300
    Réf. fabricant 3393659

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe (CW) 0.39″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.85″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.575″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 7/8″
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Nombre de dents (CICT): 8
    • Largeur de coupe (CW): 0.39″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 1.85″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
    • Longueur hors tout (OAL): 1.575″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
    • Longueur utile (LU): 1.06″