Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 30 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 4.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.6 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
- Longueur tête (LH) 33 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Longueur hors tout (OAL) 90 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.7 Degrees
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 14 Degrees
- Couple (TQ) 0.5 Nxm
- Longueur utile (LU) 30 mm