FDN D080-06-22-LN08 Fraises 3 tailles à rainurer à moyeu pour plaquettes tangentielles LNET 08

Réf.: L23980 2642
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
    Série MINI-TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2642
    EAN / GTIN 7291075304343
    Réf. fabricant 3106211

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.5 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
    • Longueur utile (LU) 28 mm

    De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout