T490 ELN D32-5-C32-08C Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 8 mm.

Réf.: L23980 2625
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
    Série HELITANG T490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2625
    EAN / GTIN 7291075255546
    Réf. fabricant 3105493

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 30 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 5
    • Longueur fonctionnelle (LF) 130 mm
    • Longueur tête (LH) 32 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
    • Type de queue Round
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
    • Longueur utile (LU) 30 mm

    De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout